Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829049 UC-WMCO 2,1 (12X3) GN CUS SCHEDA UNICARD - 0829049

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829049 UC-WMCO 2,1 (12X3) GN CUS SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356538534

Artikelnummer

PHC0829049

Herstellernummer

0829049

Hersteller

PHC

Segnaconduttori, ordinabile: opaco, verde, siglatura custom, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 1,6 ... 2,1 mm, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 3 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm