Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829047 UC-WMCO 2,1 (12X3) YE CUS SCHEDA UNICARD - 0829047

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829047 UC-WMCO 2,1 (12X3) YE CUS SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356538510

Artikelnummer

PHC0829047

Herstellernummer

0829047

Hersteller

PHC

Farbe:

gelb

Segnaconduttori, Scheda, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, diametro cavi: 1,6 ... 2,1 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 3 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm