Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829046 UC-WMCO 2,1 (12X3) CUS SCHEDA UNICARD - 0829046

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829046 UC-WMCO 2,1 (12X3) CUS SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356538503

Artikelnummer

PHC0829046

Herstellernummer

0829046

Hersteller

PHC

Segnaconduttori, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 1,6 ... 2,1 mm, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 3 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm