PHOENIX CONTACT - PHC0829036 UC-WMCO 1,6 (12X3) RD CUS SCHEDA UNICARD - 0829036

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - rot
Packung
1 ST
EAN
4046356538404
Artikelnummer
PHC0829036
Herstellernummer
0829036
Hersteller
PHC
Farbe:
rot
Segnaconduttori, Scheda, ordinabile: opaco, rosso, siglatura custom, diametro cavi: 1,3 ... 1,6 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 3 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm


