Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829033 UC-WMCO 1,6 (12X3) YE CUS SCHEDA UNICARD - 0829033

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829033 UC-WMCO 1,6 (12X3) YE CUS SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356538374

Artikelnummer

PHC0829033

Herstellernummer

0829033

Hersteller

PHC

Segnaconduttori, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 1,3 ... 1,6 mm, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 3 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm