PHOENIX CONTACT - PHC0829032 UC-WMCO 1,6 (12X3) CUS SCHEDA UNICARD - 0829032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4046356536561
Artikelnummer
PHC0829032
Herstellernummer
0829032
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Segnaconduttori, Scheda, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, diametro cavi: 1,3 ... 1,6 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 3 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm


