PHOENIX CONTACT - PHC0828959 US-WMTB (29X8) YE SEGNACONDUTTORI - 0828959

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 13...136 mm
Kabeldurchmesser - 13...136 mm
Länge - 29 mm
Breite - 16 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356559904
Artikelnummer
PHC0828959
Herstellernummer
0828959
Hersteller
PHC
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
13...136 mm
Kabeldurchmesser:
13...136 mm
Länge:
29 mm
Breite:
16 mm
Farbe:
gelb
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige


