PHOENIX CONTACT - PHC0828956 US-WMT (23X4) YE SEGNACONDUTTORI - 0828956

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Kabeldurchmesser - 1.5...35 mm
Länge - 23 mm
Breite - 4.3 mm
Farbe - gelb
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356559843
Artikelnummer
PHC0828956
Herstellernummer
0828956
Hersteller
PHC
Werkstoff:
sonstige
Kabeldurchmesser:
1.5...35 mm
Länge:
23 mm
Breite:
4.3 mm
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniSheet-Marker individuell nach Ihren Vorgaben.


