PHOENIX CONTACT - PHC0828955 US-WMT (18X4) YE SEGNACONDUTTORI - 0828955

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Typ - mittelwandig
Verzahnung - ohne
Kabeldurchmesser - 0.6...22 mm
Länge - 4.3 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356559829
Artikelnummer
PHC0828955
Herstellernummer
0828955
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Kabeldurchmesser:
0.6...22 mm
Länge:
4.3 mm
Breite:
18 mm
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniSheet-Marker individuell nach Ihren Vorgaben.


