PHOENIX CONTACT - PHC0828954 US-WMT (15X4) YE SEGNACONDUTTORI - 0828954

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeldurchmesser - 0.6...50 mm
Länge - 15 mm
Breite - 4.3 mm
Farbe - gelb
Aufdruck - ohne
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356559805
Artikelnummer
PHC0828954
Herstellernummer
0828954
Hersteller
PHC
Kabeldurchmesser:
0.6...50 mm
Länge:
15 mm
Breite:
4.3 mm
Farbe:
gelb
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniSheet-Marker individuell nach Ihren Vorgaben.


