Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828952 US-WMT (10X4) YE SEGNACONDUTTORI - 0828952

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828952 US-WMT (10X4) YE SEGNACONDUTTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 0.6...7 mm

  • Länge - 10 mm

  • Breite - 4.3 mm

  • Farbe - gelb

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356559768

Artikelnummer

PHC0828952

Herstellernummer

0828952

Hersteller

PHC

Werkstoff:

sonstige

Kabeldurchmesser:

0.6...7 mm

Länge:

10 mm

Breite:

4.3 mm

Farbe:

gelb

Mit Textfeld:

ja

Aufdruck:

ohne

Montageart:

sonstige

Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.