Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828932 US-EMSP (90X60) SR SIGLATURE UNISHEET

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828932 US-EMSP (90X60) SR SIGLATURE UNISHEET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - nein

  • Breite - 60 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356559737

Artikelnummer

PHC0828932

Herstellernummer

0828932

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Breite:

60 mm

Höhe:

100 mm

Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.