PHOENIX CONTACT - PHC0828931 US-EMSP (90X60) YE SIGLATURE UNISHEET - 0828931

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 0.5 mm
Metallicfarbe - nein
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356559720
Artikelnummer
PHC0828931
Herstellernummer
0828931
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
0.5 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
100 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
60 mm
Codificatore di dispositivi, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 2, altezza del campo di testo: 60 mm, larghezza del campo di testo: 90 mm


