Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828928 US-EMSP (50X30) SR SIGLATURE UNISHEET - 0828928

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828928 US-EMSP (50X30) SR SIGLATURE UNISHEET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - Silber

  • Länge - 0.5 mm

  • Metallicfarbe - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,06 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356559676

Artikelnummer

PHC0828928

Herstellernummer

0828928

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

Silber

Länge:

0.5 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

59.7 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

29.8 mm

Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.