PHOENIX CONTACT - PHC0828927 US-EMSP (50X30) YE SIGLATURE UNISHEET - 0828927

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Länge - 0.5 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,06 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356559669
Artikelnummer
PHC0828927
Herstellernummer
0828927
Hersteller
PHC
Farbe:
gelb
Länge:
0.5 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
59.7 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
29.8 mm
Codificatore di dispositivi, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 50 mm


