Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828907 US-EMLP (85,6X54) YE SIGLATURE UNISHEET

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828907 US-EMLP (85,6X54) YE SIGLATURE UNISHEET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Breite - 53.7 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356559188

Artikelnummer

PHC0828907

Herstellernummer

0828907

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Breite:

53.7 mm

Höhe:

84.9 mm

Kunststoffschild, Karte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 85,6 x 54 mm