Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828905 US-EMLP (60X30) YE SIGLATURE UNISHEET - 0828905

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828905 US-EMLP (60X30) YE SIGLATURE UNISHEET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 0.55 mm

  • Metallicfarbe - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,06 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356559140

Artikelnummer

PHC0828905

Herstellernummer

0828905

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

0.55 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

59.7 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

29.8 mm

Kunststoffschild, Karte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 60 x 30 mm