PHOENIX CONTACT - PHC0828904 US-EMLP (60X15) SR SIGLATURE UNISHEET - 0828904

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 0.55 mm
Transparent - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356559126
Artikelnummer
PHC0828904
Herstellernummer
0828904
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
0.55 mm
Transparent:
nein
Breite:
59.7 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
14.9 mm
Kunststoffschild, Karte, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 60 x 15 mm


