PHOENIX CONTACT - PHC0828891 US-EMLP (27X12,5) YE SIGLATURE UNISHEET - 0828891

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 0.55 mm
Metallicfarbe - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356558938
Artikelnummer
PHC0828891
Herstellernummer
0828891
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
0.55 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
27 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
12.1 mm


