Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828880 US-EMLP (17X15) SR SIGLATURE UNISHEET - 0828880

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828880 US-EMLP (17X15) SR SIGLATURE UNISHEET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Silber

  • Länge - 0.55 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356558815

Artikelnummer

PHC0828880

Herstellernummer

0828880

Hersteller

PHC

Farbe:

Silber

Länge:

0.55 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

16.9 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

14.9 mm

Targhetta in plastica, Scheda, argento, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 54, altezza del campodi testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 17 mm