PHOENIX CONTACT - PHC0828878 US-EMLP (17X7) SR SIGLATURE UNISHEET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Transparent - nein
Breite - 7 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356558808
Artikelnummer
PHC0828878
Herstellernummer
0828878
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Breite:
7 mm
Höhe:
17 mm
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.