PHOENIX CONTACT - PHC0828874 US-EMLP (15X5) SR SIGLATURE UNISHEET - 0828874

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 0.55 mm
Transparent - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356558785
Artikelnummer
PHC0828874
Herstellernummer
0828874
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
0.55 mm
Transparent:
nein
Breite:
14.85 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
5 mm
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.


