Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828872 US-EMLP (11X9) SR SIGLATURE UNISHEET - 0828872

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828872 US-EMLP (11X9) SR SIGLATURE UNISHEET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - Silber

  • Länge - 0.55 mm

  • Metallicfarbe - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356558761

Artikelnummer

PHC0828872

Herstellernummer

0828872

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

Silber

Länge:

0.55 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

11 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

9 mm

Targhetta in plastica, Scheda, argento, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 135, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 11 mm