PHOENIX CONTACT - PHC0828859 US-EMP (60X30) SR SIGLATURE UNISHEET - 0828859

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - Silber
Länge - 29.8 mm
Breite - 60 mm
Halogenfrei - nein
Höhe - 30 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,06 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356558679
Artikelnummer
PHC0828859
Herstellernummer
0828859
Hersteller
PHC
Farbe:
Silber
Länge:
29.8 mm
Breite:
60 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
30 mm
Cartellino ad innesto, Scheda, argento, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm


