Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828852 US-EMP (27X27) YE SIGLATURE UNISHEET - 0828852

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828852 US-EMP (27X27) YE SIGLATURE UNISHEET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 27 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356558570

Artikelnummer

PHC0828852

Herstellernummer

0828852

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

27 mm

Transparent:

nein

Breite:

27 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

27 mm

Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.