PHOENIX CONTACT - PHC0828851 US-EMP (27X18) SR SIGLATURE UNISHEET - 0828851

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - Silber
Länge - 17.6 mm
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Breite - 27 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356558556
Artikelnummer
PHC0828851
Herstellernummer
0828851
Hersteller
PHC
Farbe:
Silber
Länge:
17.6 mm
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
27 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
18 mm
Cartellino ad innesto, Scheda, argento, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 21, altezza del campo di testo: 18 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm


