PHOENIX CONTACT - PHC0828846 US-EMP (27X12,5) YE SIGLATURE UNISHEET - 0828846

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Länge - 12.1 mm
Breite - 27 mm
Halogenfrei - nein
Höhe - 12.5 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356558488
Artikelnummer
PHC0828846
Herstellernummer
0828846
Hersteller
PHC
Farbe:
gelb
Länge:
12.1 mm
Breite:
27 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
12.5 mm
Cartellino ad innesto, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 12,5 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm


