PHOENIX CONTACT - PHC0828844 US-EMP (27X8) YE SIGLATURE UNISHEET - 0828844

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Länge - 7.93 mm
Breite - 26.9 mm
Halogenfrei - nein
Höhe - 7.93 mm
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356558457
Artikelnummer
PHC0828844
Herstellernummer
0828844
Hersteller
PHC
Farbe:
gelb
Länge:
7.93 mm
Breite:
26.9 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
7.93 mm
Cartellino ad innesto, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 51, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm


