Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828843 US-EMP (17X15) SR SIGLATURE UNISHEET - 0828843

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828843 US-EMP (17X15) SR SIGLATURE UNISHEET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Silber

  • Länge - 14.9 mm

  • Breite - 17 mm

  • Halogenfrei - nein

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356558433

Artikelnummer

PHC0828843

Herstellernummer

0828843

Hersteller

PHC

Farbe:

Silber

Länge:

14.9 mm

Breite:

17 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

15 mm

Cartellino ad innesto, Scheda, argento, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 54, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 17 mm