PHOENIX CONTACT - PHC0828802 US-EMLP (35X9) SIGLATURE UNISHEET - 0828802

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 0.55 mm
Metallicfarbe - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356559041
Artikelnummer
PHC0828802
Herstellernummer
0828802
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
0.55 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
34.65 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
9 mm
Kunststoffschild, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 35 x 9 mm


