Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828799 US-EMLP (27X15) SIGLATURE UNISHEET - 0828799

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828799 US-EMLP (27X15) SIGLATURE UNISHEET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 0.55 mm

  • Metallicfarbe - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356558952

Artikelnummer

PHC0828799

Herstellernummer

0828799

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

0.55 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

26.9 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

14.9 mm

Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.