PHOENIX CONTACT - PHC0828795 US-EMLP (20X9) SIGLATURE UNISHEET - 0828795

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 0.55 mm
Metallicfarbe - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356558839
Artikelnummer
PHC0828795
Herstellernummer
0828795
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
0.55 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
20 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
9 mm
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.


