PHOENIX CONTACT - PHC0828781 US-EMP (60X15) SIGLATURE UNISHEET - 0828781

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 14.9 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356558624
Artikelnummer
PHC0828781
Herstellernummer
0828781
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
14.9 mm
Transparent:
nein
Breite:
60 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
15 mm
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.


