PHOENIX CONTACT - PHC0828775 US-EMP (27X8) SIGLATURE UNISHEET - 0828775

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 7.93 mm
Transparent - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356558440
Artikelnummer
PHC0828775
Herstellernummer
0828775
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
7.93 mm
Transparent:
nein
Breite:
26.9 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
7.93 mm
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.


