Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828774 US-EMP (17X15) SIGLATURE UNISHEET - 0828774

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828774 US-EMP (17X15) SIGLATURE UNISHEET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 14.9 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356558419

Artikelnummer

PHC0828774

Herstellernummer

0828774

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

14.9 mm

Transparent:

nein

Breite:

17 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

15 mm

Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.