PHOENIX CONTACT - PHC0828771 US-WMTB (24X5) SEGNACONDUTTORI - 0828771

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Werkstoff - sonstige
Aderdurchmesser - 13...136 mm
Kabeldurchmesser - 13...136 mm
Länge - 24 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356559874
Artikelnummer
PHC0828771
Herstellernummer
0828771
Hersteller
PHC
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
13...136 mm
Kabeldurchmesser:
13...136 mm
Länge:
24 mm
Breite:
14 mm
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.


