Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828769 US-WMT (23X4) SEGNACONDUTTORI - 0828769

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828769 US-WMT (23X4) SEGNACONDUTTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 1.5...35 mm

  • Länge - 23 mm

  • Breite - 4.3 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356559836

Artikelnummer

PHC0828769

Herstellernummer

0828769

Hersteller

PHC

Werkstoff:

sonstige

Kabeldurchmesser:

1.5...35 mm

Länge:

23 mm

Breite:

4.3 mm

Farbe:

weiß

Mit Textfeld:

ja

Aufdruck:

ohne

Montageart:

sonstige

Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniSheet-Marker individuell nach Ihren Vorgaben.