Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828767 US-WMT (15X4) SEGNACONDUTTORI - 0828767

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828767 US-WMT (15X4) SEGNACONDUTTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeldurchmesser - 0.6...50 mm

  • Länge - 15 mm

  • Breite - 4.3 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356559799

Artikelnummer

PHC0828767

Herstellernummer

0828767

Hersteller

PHC

Kabeldurchmesser:

0.6...50 mm

Länge:

15 mm

Breite:

4.3 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniSheet-Marker individuell nach Ihren Vorgaben.