PHOENIX CONTACT - PHC0828766 US-WMT (12X4) SEGNACONDUTTORI - 0828766

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Kabeldurchmesser - 0.6...10 mm
Länge - 12 mm
Breite - 4.3 mm
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356559775
Artikelnummer
PHC0828766
Herstellernummer
0828766
Hersteller
PHC
Werkstoff:
sonstige
Kabeldurchmesser:
0.6...10 mm
Länge:
12 mm
Breite:
4.3 mm
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniSheet-Marker individuell nach Ihren Vorgaben.


