PHOENIX CONTACT - PHC0828765 US-WMT (10X4) SEGNACONDUTTORI - 0828765

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Kabeldurchmesser - 0.6...7 mm
Länge - 10 mm
Breite - 4.3 mm
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356559751
Artikelnummer
PHC0828765
Herstellernummer
0828765
Hersteller
PHC
Werkstoff:
sonstige
Kabeldurchmesser:
0.6...7 mm
Länge:
10 mm
Breite:
4.3 mm
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.


