Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828739 UCT-TM 7,62 YE MATERIALI UNICARD - 0828739

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828739 UCT-TM 7,62 YE MATERIALI UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 7.62 mm

  • Farbe - gelb

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356523523

Artikelnummer

PHC0828739

Herstellernummer

0828739

Hersteller

PHC

Rastermaß:

7.62 mm

Farbe:

gelb

Halogenfrei:

ja

Segnamorsetti, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 7,62 mm, Numero dei cartellini singoli: 48, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 7 mm