PHOENIX CONTACT - PHC0828711 UC-EMSP (50X30) SR SCHEDA UNICARD - 0828711

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
4046356522076
Artikelnummer
PHC0828711
Herstellernummer
0828711
Hersteller
PHC
Codificatore di dispositivi, Scheda, argento, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 3, altezza del campo di testo:30 mm, larghezza del campo di testo: 50 mm


