PHOENIX CONTACT - PHC0828573 UCT-WMS 4,7 (12X5,5) YE ANELLO SEGNAFILO - 0828573

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Werkstoff - sonstige
Aderdurchmesser - 2.5...4.7 mm
Kabeldurchmesser - 2.5...4.7 mm
Länge - 12 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356519700
Artikelnummer
PHC0828573
Herstellernummer
0828573
Hersteller
PHC
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
2.5...4.7 mm
Kabeldurchmesser:
2.5...4.7 mm
Länge:
12 mm
Breite:
5.5 mm
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
aufschieben


