Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828496 SK 3,8 REEL P9,5 WH CUS STRISCE SIGLATUR - 0828496

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828496 SK 3,8 REEL P9,5 WH CUS STRISCE SIGLATUR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 9.5 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356512671

Artikelnummer

PHC0828496

Herstellernummer

0828496

Hersteller

PHC

Rastermaß:

9.5 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Scheda di siglatura, Rotolo, ordinabile: su carte, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 9,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 12