PHOENIX CONTACT - PHC0828495 SK 3,8 REEL P3,5 WH CUS STRISCE SIGLATUR - 0828495

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 3.5 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356512664
Artikelnummer
PHC0828495
Herstellernummer
0828495
Hersteller
PHC
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Scheda di siglatura, Rotolo, ordinabile: su carte, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 3,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 12


