Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828494 KMV 44X9,6 CUS SEGNACAVI IN ACCIAIO - 0828494

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828494 KMV 44X9,6 CUS SEGNACAVI IN ACCIAIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356512657

Artikelnummer

PHC0828494

Herstellernummer

0828494

Hersteller

PHC

Farbe:

sonstige

Targhetta in acciaio inox, Cartellino in acciaio inox, ordinabile: a pezzi, color argento, siglatura custom, diametro cavi: 1 ... 63 mm, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm