Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828491 SBS10 CUS CARTELLINI - 0828491

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828491 SBS10 CUS CARTELLINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 10 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356512626

Artikelnummer

PHC0828491

Herstellernummer

0828491

Hersteller

PHC

Rastermaß:

10 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

nein

Scheda di siglatura, ordinabile: su carte, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 10 mm, altezza del campo di testo: 10,1 mm, larghezza del campo di testo: 6 mm