Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828489 SBS 6 CUS SCHEDE DI SIGLATURA - 0828489

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828489 SBS 6 CUS SCHEDE DI SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 6.2 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356512602

Artikelnummer

PHC0828489

Herstellernummer

0828489

Hersteller

PHC

Rastermaß:

6.2 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

nein

Scheda di siglatura, ordinabile: su carte, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 250, altezza del campo di testo: 6,1 mm, larghezza del campo di testo: 6 mm