PHOENIX CONTACT - PHC0828486 BN CUS CHIODINO PER SIGLATURA - 0828486

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 4.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - nein
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356512572
Artikelnummer
PHC0828486
Herstellernummer
0828486
Hersteller
PHC
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
4.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
Etichettatura per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0828486 - BN CUS Chiodino per siglatura


