PHOENIX CONTACT - PHC0828444 WML 7,5 (17X9)R ETICHETTA SEGNACAVI - 0828444

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4046356506717
Artikelnummer
PHC0828444
Herstellernummer
0828444
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Etichetta avvolgimento cavo, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 2,9 ... 7,6 mm, tipo di montaggio: colla, diametro cavo: ≤ 7,6 mm, Numero dei cartellini singoli: 1500, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 17 mm


